- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 作業用 ゴーグルのおすすめ人気ランキング
作業用 ゴーグルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新643件の「作業用 ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業ゴーグル 曇らない」、「防塵メガネ 3M」、「ヘルメット 消防型」などの商品も取り扱っております。
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型レンズ色クリア(透明)材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン
1個
¥899税込¥989
当日出荷
対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。
鋳造砂処理に。
農薬散布に。
その他粉じん発生作業等に。形状ゴーグル型フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)質量(g)74フレーム色ブラック
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂レンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。
肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状一眼型機能防曇加工、傷付防止質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色ブルー/黒レンズ防曇処理&硬化処理材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。
ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット○
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネートレンズ加工無し色クリア質量(g)23
1個
¥199税込¥219
当日出荷
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型機能曇り止め加工、紫外線カット規格EN 規格認定材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)27レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
視界が広いワイドタイプ。
眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
小型のため、上下左右の視界を妨げません。
顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ形状ゴーグル型仕様通気孔付トラスコ品番422-8456質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約76
1個
¥399税込¥439
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150